Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Adatto per applicazioni interne ed esterne
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Altezza complessiva: 0.3 mm
Descrizione:
Nastro in vinile 3M™ 472 nero, supporto in vinile da 0,26 mm con adesivo in gomma, resistente all'abrasione, resistente alla temperatura fino a 107 gradi C, resiste ai solventi più comuni.
Proprietà:
Nero, supporto in vinile da 0,23 mm, 107°C
Supporto extra spesso e di lunga durata, protezione da granigliatura, resistenza all'abrasione, applicazioni con esposizione alle intemperie esterne, riparazione
Non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, rimozione pulita, facile da applicare, versatile, resistente all'umidità, ben visibile
Il versatile adesivo in gomma aderisce bene a una varietà di superfici
Il solido e affidabile adesivo presenta una rimozione pulita fino a 6 mesi in applicazioni all'aperto.