Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 1.9 cm
Altezza complessiva: 0.1 mm
Descrizione:
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
Proprietà:
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
Ideale per usi su superfici curve e irregolari
Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma/ buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati
Mascheratura estremamente facile in curve strette// mascheratura estremamente facile in curve strette
Facile mascheratura anche su superfici irregolari// mascheratura leggera anche su superfici irregolari
Nota:
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse