3M™ Nastro in tessuto di vetro 361, Bianco, 25 mm x 55 m, 0.17 mm, 36 per confezione

Codice art.: 7000047442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000047442
EAN / GTIN 50021200030173
Codice del produttore 7000047442

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Supporto in tessuto di vetro
Lunghezza complessiva: 54.9 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Resistenza alla temperatura a breve termine fino a +290 °C

Descrizione:

Abbiamo rivestito il nastro in tessuto di vetro 3M™ 361 con un adesivo in silicone per molte applicazioni che richiedono resistenza alle temperature elevate, elevata adesione e un supporto molto forte e resistente all'abrasione che sia rimovibile in modo pulito. Il nostro nastro può resistere a una temperatura di 232°C e temperature intermittenti di 288°C o superiori, in base al tipo e alla durata della sorgente di calore.

Proprietà:

Resiste a una temperatura di 232°C e temperature intermittenti di 288°C o superiori, in base alla sorgente di calore.
Supporto molto solido resistente all'abrasione per l'uso come mascheratura di protezione nelle operazioni a spray termico.
L'adesivo al silicone presenta una grande longevità, una buona forza di tenuta per un'ampia gamma di operazioni
Può essere certificato come rispondente a F.A.R. 25.853, specifiche di resistenza alla fiamma
Usato per la sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura

Nota:

Sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura
Giuntura di tessuti e superfici strutturate
Sigillatura di pannelli aerospaziali
Saldatura di riserva
Protezione del cablaggio
Utilizzare per giunzioni di tessuti, cuciture e pannelli di tenuta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello