• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1515, Viola, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm, 1 per confezione

Codice art.: 7000047430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000047430
EAN / GTIN 00051125748308
Codice del produttore 7000047430

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Spessore 0,38 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
La pellicola protettiva crea dei microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante permette all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di uscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per la stampa ad elevata velocità con gamma di colori più ampia.

Proprietà:

Nastro di montaggio della piastra per flessografia, viola, con l'adesivo in grado di produrre la fuoriuscita dell'aria
Spessore 0,38 mm// spessore 0,38 mm
Media
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi/facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per stampa flessografica// nastro cliché espanso per stampa flessografica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello