Esecuzione:
Colore prodotto: Viola
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
Tolleranze minime di spessore
Descrizione:
Questo nastro di schiuma biadesivo porpora di spessore 0,38 mm presenta la funzionalità di rilascio dell'aria con adesione elevata delle lastre di stampa utilizzata per il montaggio di lastre di stampa per flessografia.
Proprietà:
Porpora, nastro di fissaggio del piatto flexo con adesivo con funzionalità di rilascio dell'aria
Spessore 0,38 mm// struttura contro le bolle
Offre una stampa a combinazione media di alta qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
La pellicola protettiva crea micro canali a forma di diamante nello smontaggio senza residui colla/
Facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi/tenuta affidabile
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per stampa flessografica// nastro cliché espanso per stampa flessografica
Nota:
Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo