Esecuzione:
Colore prodotto: Verde petrolio
Eccellente riposizionabilità
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
Descrizione:
Questo nastro di schiuma biadesivo blu alzavola di spessore 0,38 mm presenta la funzionalità di rilascio dell'aria con adesione elevata delle lastre di stampa utilizzata per il montaggio di lastre di stampa per flessografia.
Proprietà:
Blu alzavola, nastro di fissaggio del piatto flexo con funzionalità di rilascio dell'aria con elevata adesione al lato del piatto
Spessore 0,38 mm// eccellente riposizionabilità
Offre una stampa a combinazione media-densa di alta qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves