Esecuzione:
Colore prodotto: Rosa
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesiva rosa da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per i processi di stampa ad elevata velocità, in lavori dove immagini e mezzetinte sono predominanti.
Proprietà:
Per il montaggio di lastre da stampa flessografiche su cilindri o maniche
Per una stampa combinata di alta qualità con un maggiore contenuto di retini mezzitoni
Rimuovibile in modo pulito dalla lastra di stampa e dal cilindro
Per il montaggio delle piastre di pressione si utilizzano nastri adesivi con microcanali e maggiore forza adesiva.