3M™ Nastro sigillante Extreme 4412G, Grigio, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm, 6 rotoli per confezione

Codice art.: 7000047348
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000047348
    EAN / GTIN 50051115631974
    Codice del produttore 7000047348
    Numero-L L01310 832

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Il forte adesivo aderisce al contatto con effetto immediato, non richiede asciugatura, perdita o pulizia
    Lunghezza complessiva: 16.5 m
    Ampiezza complessiva: 5.1 cm
    Altezza complessiva: 2 mm

    Descrizione:

    Il nastro sigillante di estrema tenuta 3M™ 4412G è un nastro in acrilico grigio, dallo spessore di 2,0 millimetri, altamente conformabile, a lato singolo, con un supporto ionomero ad alte prestazioni. Il nostro nastro è stato appositamente progettato per offrirvi risultati professionali in condizioni di esposizione esterna alla luce solare diretta nonché di temperatura e umidità estreme, creando una guarnizione efficace su un giunto, una cucitura o un attraversamento esistenti.

    Proprietà:

    Ottima resistenza a molti solventi industriali comuni e alle alte temperature
    Il nastro grigio conformabile di 2 mm di spessore fornisce un'efficace sigillatura su contorni, bordi, rivetti e teste di viti
    Il supporto in ionomero durevole resiste ai raggi UV e all'esposizione chimica
    Il trasportatore è verniciabile e fornisce un aspetto pulito
    Sigillatura sopra un giunto, una cucitura o una penetrazione esistente
    Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto

    Nota:

    Può essere usato per una varietà di applicazioni di sigillatura difficili
    Ideale per sigillare i portapacchi e per sigillare i mezzi meccanici del portapacchi sui veicoli commerciali

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello