Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Stampabile in stampa di base
Lunghezza complessiva: 197.51 m
Ampiezza complessiva: 1219.2 mm
L'adesivo è particolarmente resistente ai solventi
Descrizione:
Il materiale poliestere 3M™ 7860EH per sovrastampa a trasferimento termico ha uno spessore di 50 micron, è di colore bianco lucido ed è omologata UL e cUL
Proprietà:
Eccellente adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici
Liner in glassine densificato da 90 g/mq per un'eccellente fustellatura
Lo speciale topcoat migliora l'ancoraggio dell'inchiostro
I liner è adatto a vari processi di lavorazione tra cui la fustellatura rapida
Resistente ai solventi
Può essere riscritto nella stampa a trasferimento termico
Resistenti all’acqua
Resistente alle intemperie
Protezione contro gli agenti atmosferici, l'abrasione e le sollecitazioni chimiche
Laminato stampabile
Nota:
Per uso esterno
Per l'incollaggio su substrati curvi bidimensionali
Adatto a superfici metalliche, laccate e plastiche ad alta energia