• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Standard Abrasives™ Disco in pile SA-UD

Codice art.: 7000047221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000047221
EAN / GTIN 30051115330460
Codice del produttore 7000047221
Numero-L L51710 1789

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in fibra
Materiale non tessuto di alta qualità
Utilizzo senza platorello
Alta durata
Rimozione di materiale e finitura in una sola operazione

Descrizione:

La ruota compressa Standard Abrasives™ Tipo 27 Serie 800 è caratterizzata da densità elevata, con una maggiore resistenza dei bordi che ne consente l'uso per numerose applicazioni. Usa le nostre ruote per le operazioni difficili di sbavatura e lucidatura e per rompere i bordi dei profilati in alluminio.

Proprietà:

Non-woven nylon strands will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Nota:

Da utilizzare per le operazioni difficili di sbavatura e lucidatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello