Ruota compressa Standard Abrasives™ Tipo 27 Serie 500

Codice art.: 7000047219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco compatto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000047219
    EAN / GTIN 30051115330446
    Codice del produttore 7000047219
    Numero-L L51710 380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto in fibra
    Materiale non tessuto di alta qualità
    Utilizzo senza platorello
    Alta durata
    Rimozione di materiale e finitura in una sola operazione

    Descrizione:

    La ruota compressa Standard Abrasives™ Tipo 27 Serie 500 è la nostra ruota a densità morbida con trama aperta e foro centrale, che si fissa a un mandrino per ruote compresse *. * Acquistabile a parte.

    Proprietà:

    Consentono la mascheratura di superfici con una finitura liscia
    La morbida densità offre un'eccezionale conformabilità
    Taglio più rapido rispetto ai prodotti in tessuto-non-tessuto per lucidatura e mascheratura Standard Abrasives™
    Possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di flessibilità e versatilità nell'uso con utensili e macchinari.
    La trama aperta è resistente all'intasamento, contribuendo così a un più lungo ciclo di vita dell'abrasivo
    Le ruote con foro centrale si abbinano allo strumento mediante un mandrino per ruota compressa (acquistabile a parte)
    Le fibre di nylon in tessuto-non-tessuto non si sciolgono né si deformano quando vengono riscaldate, riducendo il rischio di segni indesiderati e imperfezioni lievi

    Nota:

    Utilizzabile per eseguire operazioni leggere di pulitura, mascheratura e finitura di parti piane o sagomate

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello