Blocco compresso Standard Abrasives™ Serie 700

Codice art.: 7000047029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000047029
EAN / GTIN 00051115353581
Codice del produttore 7000047029

Descrizione

Esecuzione:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Descrizione:

Il blocco compresso Standard Abrasives™ Serie 700 è caratterizzato da densità medio-dura con una maggiore resistenza dei bordi e una maggiore durata. I nostri blocchi sono sufficientemente rigidi per le applicazioni di mascheratura e lucidatura, ad esempio per la sbavatura degli ingranaggi e dei bordi iniziali e terminali delle pale delle turbine.

Proprietà:

Sbavatura di ingranaggi, bordi terminali e iniziali delle pale delle turbine
Adatto per arrotondare i bordi
Eliminazione di ossidazioni leggere dell'alluminio, brasatura dei tubi di acciaio e bruciature da saldatura
Rimuove i segni di manipolazione prima del rivestimento o della cromatura
La trama aperta contiene fibre di nylon che non si sciolgono né si deformano quando vengono riscaldate, riducendo il rischio di segni indesiderati e imperfezioni lievi
Adatto a metalli ferrosi e non ferrosi, disponibile in ossido di alluminio per un taglio migliore o in carburo di silicio per la finitura di metalli più duri, compreso il titanio

Nota:

Utilizzabile per applicazioni come la sbavatura di ingranaggi e bordi terminali e iniziali delle pale delle turbine

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello