Esecuzione:
Collegare il tubo alla pistola a spruzzo con il raccordo più grande e alla valvola della bombola con il raccordo più piccolo
Disponibile in lunghezze tra 180 e 760 cm
Lunghezza complessiva: 1.82 m
Design ergonomico per un incollaggio facile e mobile
Il tubo flessibile in PA permette una facile manipolazione
Descrizione:
I tubi per adesivo cilindrico 3M™ garantiscono la portabilità e la lunghezza più comoda necessarie per eseguire applicazioni di copertura di aree piccole, medie e grandi, ad esempio di pavimentazione, cartongesso e aree difficili da raggiungere. La praticità offerta dalle varie lunghezze consente all'operatore di coprire le aree portando con sé un serbatoio anche ingombrante ed evitando che il tubo interferisca o si aggrovigli.
Proprietà:
Tubo flessibile in nylon inerte/gomma sintetica
Disponibile in varie lunghezze, da 1,8 a 7,5 metri
Deve essere usato con gli applicatori di adesivo cilindrico 3M™
Il design semplice e lineare consente un rapido assemblaggio con una chiave inglese regolabile
Questo tubo resistente in nylon/gomma sintetica è flessibile per facilità d'uso