Scotch-Brite™ Disco GB-DH, 178mm x 22mm CRS

Codice art.: 7000046249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046249
    EAN / GTIN 50048011603471
    Codice del produttore 7000046249

    Descrizione

    Esecuzione:

    Combinazione di vello in fibra e grano abrasivo in ceramica
    Costruzione tridimensionale del vello in fibra molto dura su materiale portante denso
    Non è possibile una levigatura insufficiente della superficie nonostante la rimozione del materiale
    La centratura riduce le vibrazioni fino al 50 % e facilita la sostituzione dei dischi
    Alto tasso di rimozione e produttività

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ GB-DH contiene una miscela di granulo ceramico che offre un'elevata rapidità di taglio per una sgrossatura ed una ripresa ottimale delle saldature nelle applicazioni su acciaio al carbonio. I nostri dischi eseguono una mascheratura e una rifinitura efficaci anche sui segni di una grana P36.

    Proprietà:

    Sgrossatura e mascheratura in un unico passaggio
    L'ossido di alluminio ceramico 3M™ offre un taglio rapido e uniforme per tutta la vita del disco
    Resistente per prevenire l'usura dei bordi. Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
    Mascheratura immediata: il materiale Scotch-Brite™ non si scioglie a contatto con le saldature roventi
    Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco in processi di finitura a più passaggi
    Utilizzare su ardesia angolare

    Nota:

    Utilizzabile per la rimozione di metallo, la finitura, la molatura delle saldature e mascheratura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello