Esecuzione:
Combinazione di vello in fibra e grano abrasivo in ceramica
Costruzione tridimensionale del vello in fibra molto dura su materiale portante denso
Non è possibile una levigatura insufficiente della superficie nonostante la rimozione del materiale
La centratura riduce le vibrazioni fino al 50 % e facilita la sostituzione dei dischi
Alto tasso di rimozione e produttività
Descrizione:
Il disco Scotch-Brite™ GB-DH contiene una miscela di granulo ceramico che offre un'elevata rapidità di taglio per una sgrossatura ed una ripresa ottimale delle saldature nelle applicazioni su acciaio al carbonio. I nostri dischi eseguono una mascheratura e una rifinitura efficaci anche sui segni di una grana P36.
Proprietà:
Sgrossatura e mascheratura in un unico passaggio
L'ossido di alluminio ceramico 3M™ offre un taglio rapido e uniforme per tutta la vita del disco
Resistente per prevenire l'usura dei bordi. Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
Mascheratura immediata: il materiale Scotch-Brite™ non si scioglie a contatto con le saldature roventi
Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco in processi di finitura a più passaggi
Utilizzare su ardesia angolare
Nota:
Utilizzabile per la rimozione di metallo, la finitura, la molatura delle saldature e mascheratura