Disco per molatura e mascheratura leggere Scotch-Brite™ GB-DH

Codice art.: 7000046244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000046244
    EAN / GTIN 50048011603327
    Codice del produttore 7000046244

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Scotch-Brite™
    Colore: Color: Rosso
    Industrie: Produzione // Industriale generico // Alimenti e bevande // Fabbricazione metallo // Lavorazione dei metalli // Produzione di macchinari // Preparazione alla verniciatura // Trasporti e attrezzature pesanti // Industria pesante
    Velocità massima: 13000.0 rpm
    Diametro: 114.3 mm

    Descrizione:

    Il disco in vello Scotch-Brite™ GB-DH è una variante aggressiva e stabile ai bordi con adesione con chiusura a strappo su un supporto in tessuto. La combinazione di grana abrasiva ceramica e vello di fibra consente una facile smerigliatura e livellamento, oltre a una finitura superficiale priva di bave. La rimozione di cordoni di saldatura sottili e di piccoli punti di saldatura, così come i lavori di pulizia e sbavatura più grossolani, sono possibili senza problemi. Nonostante l'asportazione, la superficie non subisce alcun tipo di sottotriturazione. Il sistema di fissaggio a chiusura a strappo con centratura consente di posizionare con precisione il disco, riducendo così le vibrazioni fino al 50%. Il sistema è la soluzione di profilo consolidata per il miglioramento della superficie su tutte le smerigliatrici angolari.

    Proprietà:

    Sgrossatura e mascheratura in un unico passaggio
    L'ossido di alluminio ceramico 3M™ offre un taglio rapido e uniforme per tutta la vita del disco
    Resistente per prevenire l'usura dei bordi. Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
    Mascheratura immediata: il materiale Scotch-Brite™ non si scioglie a contatto con le saldature roventi
    Sistema di attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco in processi di finitura a più passaggi
    Utilizzare su ardesia angolare

    Nota:

    Utilizzabile per la rimozione di metallo, la finitura, la molatura delle saldature e mascheratura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello