Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Surface Conditioning SL-DR, 75 mm CRS

Codice art.: 7000046220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046220
    EAN / GTIN 50048011337963
    Codice del produttore 7000046220
    Numero-L L51710 1087

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Marrone
    Incollaggio del grano duro
    Cambio rapido e facile dei dischi grazie al sistema di cambio rapido 3M™ Roloc
    Aggressivo e stabile sui bordi
    Risparmio nelle fasi di lavorazione

    Descrizione:

    Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning SL ha una trama ed una formula uniche. I nostri dischi resistono all'intasamento e utilizzano minerale abrasivo in ossido di alluminio per offrire un taglio rapido e aggressivo e una durata prolungata. Sono indicati per mascheratura e finitura.

    Proprietà:

    Il disco progettato specificamente per molatura leggera e mascheratura può durare fino al doppio di altri dischi di condizionamento delle superfici
    La possibilità di impiego per mascheratura e finitura consente di evitare fasi di lavorazione e offre la finitura desiderata senza sacrificare la velocità di taglio
    Versatile per rimozione delle tracce di molatura, mascheratura di metalli e preparazione della superficie
    Disponibile in grane Medium, Coarse, Heavy-Duty e Super-Duty
    Consente di condizionare in modo efficace acciaio inox, acciai al carbonio, acciaio dolce, ghisa, acciai per utensili e alluminio
    Nessun avviamento del pezzo

    Nota:

    Rimozione di cordoni di saldatura sottili e piccoli punti di saldatura, lavori di pulizia e sbavatura più grossolani
    Adatto per la rimozione delle tracce di molatura, mascheratura di metalli e preparazione della superficie

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello