Scotch-Brite™ Ruota compressa EXL

Codice art.: 7000046170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046170
EAN / GTIN 50048011329098
Codice del produttore 7000046170
Numero-L L51710 850

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione in pile multistrato in fibra pressata
Per una superficie uniforme anche in posti difficili da raggiungere
Universalmente applicabile per la sbavatura e la finitura di tutti i materiali
Elaborazione facile dei raggi e dei contorni più piccoli
Estremamente durevole e alta ritenzione dei bordi

Descrizione:

La ruota compressa Scotch-Brite™ EXL è morbida ed conformabile per levigare, sbavare e rifinire i bordi di leghe di metallo e di molti compositi in plastica. Le nostre ruote compresse Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in varie densità e grane.

Proprietà:

Il bordo della ruota può essere preparato per operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura di tutte le leghe di metallo e molti materiali in plastica e compositi
Struttura robusta, stratificata e compressa per l'utilizzo in senso sia orario che antiorario
Densità e grane vanno da morbide e conformabili a dure e aggressive, per essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni
Produce meno sbavature, assicurando superfici più pulite e riducendo le fasi di preparazione
Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare l'impatto su materiali sensibili al calore
Utilizzare su macchine ad alta velocità

Nota:

Leviga, sbava e rifinisce i bordi delle leghe metalliche, così come di molti compositi plastici
Ampio campo di impiego

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello