Ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EX3

Codice art.: 7000046168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046168
    EAN / GTIN 50048011302138
    Codice del produttore 7000046168
    Numero-L L51710 1028

    Descrizione

    Esecuzione:

    Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
    Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
    Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Descrizione:

    La ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EX3 è un utensile per sbavatura con struttura convoluta, dura e resistente, adatta per applicazioni in cui è fondamentale il mantenimento della geometria del pezzo. Le nostre ruote rendono al meglio se impiegate su spigoli vivi o angoli smussati in metallo.

    Proprietà:

    La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota
    Progettata specificatamente per lavori su spigoli vivi e angoli smussati in metallo
    Trama in tessuto-non-tessuto, sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
    L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione

    Nota:

    Consente di sbavare, mascherare, rifinire e lucidare i bordi su vetro e compositi e metalli duri o teneri, tra cui attrezzi per l'edilizia, strumenti medici, lavorazione di metalli, protesi in metallo, tubature e motori a turbina

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello