Scotch-Brite™ SE-DR Surface conditioning Dischi Roloc™ 75 mm A MED

Codice art.: 7000046112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046112
    EAN / GTIN 50048011184727
    Codice del produttore 7000046112

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Nessun intasamento
    Costruzione aperta

    Descrizione:

    Il disco per condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™ SE combina un disco grossolano, non tessuto per eseguire la sbavatura pesante e finitura con l'efficienza del sistema di fissaggio a cambio rapido 3M™ Roloc™. La struttura resistente in fibre non tessute si adatta bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il nostro supporto Roloc™ supporta il disco per consentire un taglio aggressivo.

    Proprietà:

    Supporto in tessuto

    Nota:

    Riduzione della rugosità, rimozione dell'appannamento, levigatura delle superfici, pulizia leggera e sbavatura.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello