Esecuzione:
Provides extra cut and longer life than SC and PD Surface Conditioning discs for heavy duty deburring and finishing
High, fast cutting yet conformable disc is ideal for edge deburring
Conformability combined with secure, hook and loop attachment provides aggressive cutting without damaging the base material
Open-web construction resists loading and runs cool, allowing for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes
Descrizione:
Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE combina un disco in tessuto-non-tessuto aggressivo per operazioni di sbavatura e finitura gravose con un pratico sistema di attacco a strappo. Il nostro disco contiene ossido di alluminio per un taglio rapido e fibre conformabili che contribuiscono a preservare la geometria del pezzo da lavorare
Proprietà:
Rapidità di taglio e maggiore durata rispetto ai dischi Surface Conditioning standard per operazioni di sbavatura e finitura gravose
Disco dal taglio rapido ed efficace che offre una buona adattabilità, contribuendo a preservare la geometria dei pezzi
Il sistema di attacco a strappo e la sua conformabilità offrono un taglio aggressivo senza danneggiare il materiale di base
Il design a trama aperta resiste all'intasamento e sviluppa poco calore, per finiture costanti
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura a più fasi
Nota:
Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura