Scotch-Brite™ DB-WL Clean & Finishing Ruote convolute 200 mm 25 mm 75 mm 7S FIN

Codice art.: 7000046089
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046089
    EAN / GTIN 50048011187698
    Codice del produttore 7000046089
    Numero-L L51710 70

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impregnazione extra dura
    Disco in vello di fibra ferita
    Strumento di sbavatura appositamente sviluppato
    Facile lavorazione di pezzi sagomati
    Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile

    Descrizione:

    Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

    Proprietà:

    Carburo di silicio
    Durezza 7
    Grana FINE
    Ruote impregnate
    Colore grigio
    Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

    Nota:

    Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura
    Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio
    Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello