3M™ Scotch Brite™ DB-WL 8S MED 200X25X76 MM

Codice art.: 7000046085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046085
EAN / GTIN 50048011187636
Codice del produttore 7000046085
Numero-L L51710 710

Descrizione

Esecuzione:

Impregnazione extra dura
Disco in vello di fibra ferita
Strumento di sbavatura appositamente sviluppato
Facile lavorazione di pezzi sagomati
Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile

Descrizione:

Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Proprietà:

Ruota dura ma conformabile per una sbavatura efficiente senza erosione del pezzo sottostante
Design convoluto per offrire scorrevolezza e risultati costanti
Il tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e offre costantemente nuovo abrasivo per un'azione di taglio continua
Garantisce una finitura che può rendere superflue ulteriori fasi di lavorazione
Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare il rischio di bruciatura e deformazione dei substrati sensibili al calore
Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

Nota:

Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura
Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio
Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello