Scotch-Brite™ XL-WL Clean & Finishing Ruote convolute 300 mm 25 mm 125 mm 8S FIN

Codice art.: 7000046067
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046067
EAN / GTIN 50048011095542
Codice del produttore 7000046067

Descrizione

Esecuzione:

Lente in fibra non tessuta avvolta in materiale ″EXL
Facile lavorazione di pezzi sagomati
Vello di sbavatura avanzato
Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile
Finitura uniforme e riproducibile

Descrizione:

Utilizza la ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EXL, dotata di un sistema esclusivo in resina che produce meno imperfezioni e riduce pertanto il tempo richiesto per pulitura e preparazione. Queste ruote per sbavatura Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in minerale abrasivo di carburo di silicio o ossido di alluminio.

Proprietà:

Disco in fibra non tessuta avvolto in materiale ″EXL″.
Vello sbavatore avanzato
Risultati di lavoro coerenti per tutta la durata del prodotto

Nota:

Attenzione: è necessario rispettare la direzione di marcia!
Sbavatura dell'albero e delle canne del pistone prima della cromatura dura
Per la sbavatura di pale di turbine, parti piane stampate, guide per filettature e parti di macchine
Sbavatura di ruote dentate, fusioni a stampo e a punta, parti di automobili (ad es. fasce elastiche, pistoni)
Linee di separazione su pezzi fusi e stampati

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello