Scotch-Brite™ Ruota per sbavatura EXL

Codice art.: 7000046065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046065
    EAN / GTIN 50048011146299
    Codice del produttore 7000046065
    Numero-L L51710 1329

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lente in fibra non tessuta avvolta in materiale ″EXL
    Facile lavorazione di pezzi sagomati
    Vello di sbavatura avanzato
    Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile
    Finitura uniforme e riproducibile

    Descrizione:

    Utilizza la ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EXL, dotata di un sistema esclusivo in resina che produce meno imperfezioni e riduce pertanto il tempo richiesto per pulitura e preparazione. Queste ruote per sbavatura Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in minerale abrasivo di carburo di silicio o ossido di alluminio.

    Proprietà:

    Disco in fibra non tessuta avvolto in materiale ″EXL″.
    Vello sbavatore avanzato
    Risultati di lavoro coerenti per tutta la durata del prodotto

    Nota:

    Attenzione: è necessario rispettare la direzione di marcia!
    Sbavatura dell'albero e delle canne del pistone prima della cromatura dura
    Per la sbavatura di pale di turbine, parti piane stampate, guide per filettature e parti di macchine
    Sbavatura di ruote dentate, fusioni a stampo e a punta, parti di automobili (ad es. fasce elastiche, pistoni)
    Linee di separazione su pezzi fusi e stampati

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello