Scotch-Brite™ Ruota per sbavatura leggera, 152 mm x 12.7 mm x 25.4 mm, 7S FIN

Codice art.: 7000046050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046050
EAN / GTIN 50048011016622
Codice del produttore 7000046050
Numero-L L51710 1344

Descrizione

Esecuzione:

Adattabile
Sbavatura di tutti i materiali metallici e non metallici
Disco di rete in fibra avvolta
Impregnazione
Materiale LDW

Descrizione:

La ruota per sbavatura leggera Scotch-Brite™ è un utensile scorrevole con struttura convoluta che offre un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura. Le nostre ruote presentano una struttura morbida, sono previste per un utilizzo fluido e richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rispetto alle ruote più dure.

Proprietà:

Fornisce un sistema pulito ed economico per rimuovere le sbavature fini e produrre una finitura lucidata
La conformabilità offre una finitura uniforme mantenendo sempre esposto del minerale abrasivo nuovo
L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione
La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro
Lavorazione semplice di pezzi sagomati
Risultati di lavoro coerenti per l'intera durata dell'utensile
Finitura uniforme e riproducibile
Nessuna modifica nella geometria del pezzo
Risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di configurazione e di inattività
Risparmia tempo e denaro
Particolarmente adatto per l'uso su sistemi di macchine

Nota:

Disco compatto adattabile per la sbavatura di tutti i materiali metallici e non metallici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello