Scotch-Brite™ DB-WL Clean & Finishing Ruote convolute 203 mm 25.4 mm 76 mm 6S FIN

Codice art.: 7000046046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000046046
    EAN / GTIN 50048011016653
    Codice del produttore 7000046046
    Numero-L L51710 154

    Descrizione

    Esecuzione:

    Adattabile
    Sbavatura di tutti i materiali metallici e non metallici
    Disco di rete in fibra avvolta
    Impregnazione
    Materiale LDW

    Descrizione:

    La ruota per sbavatura leggera Scotch-Brite™ è un utensile scorrevole con struttura convoluta che offre un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura. Le nostre ruote presentano una struttura morbida, sono previste per un utilizzo fluido e richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rispetto alle ruote più dure.

    Proprietà:

    Fornisce un sistema pulito ed economico per rimuovere le sbavature fini e produrre una finitura lucidata
    La conformabilità offre una finitura uniforme mantenendo sempre esposto del minerale abrasivo nuovo
    L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione
    La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro
    Lavorazione semplice di pezzi sagomati
    Risultati di lavoro coerenti per l'intera durata dell'utensile
    Finitura uniforme e riproducibile
    Nessuna modifica nella geometria del pezzo
    Risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di configurazione e di inattività
    Risparmia tempo e denaro
    Particolarmente adatto per l'uso su sistemi di macchine

    Nota:

    Disco compatto adattabile per la sbavatura di tutti i materiali metallici e non metallici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello