Scotch-Brite™ SE-DH Surface conditioning Dischi Hookit™ 115 mm A MED

Codice art.: 7000046034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046034
EAN / GTIN 50048011184765
Codice del produttore 7000046034
Numero-L L51710 1322

Descrizione

Esecuzione:

Vello di condizionamento della superficie
Nessun intasamento
Costruzione aperta

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SE combina un disco in tessuto-non-tessuto aggressivo per operazioni di sbavatura e finitura gravose con un pratico sistema di attacco a strappo. Il nostro disco contiene ossido di alluminio per un taglio rapido e fibre conformabili che contribuiscono a preservare la geometria del pezzo da lavorare

Proprietà:

Fornisce una capacità di taglio extra e una durata maggiore rispetto ai dischi per il condizionamento di superfici SC e PD per la sbavatura intensa e la finitura
Il disco conformabile, ad elevato potere abrasivo, è ideale per la sbavatura dei bordi
La conformabilità abbinata alla sicurezza, l'attacco a fissaggio fornice un'abrasione aggressiva senza danneggiate il materiale di base
La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee
Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Nota:

Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello