• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ CS-UW Clean & Strip Ruote comprese 50 mm 12 mm 6 mm S XCS

Codice art.: 7000046021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 30 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 30 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000046021
EAN / GTIN 50048011010057
Codice del produttore 7000046021

Descrizione

Esecuzione:

Materiale CS
Struttura multistrato in vello di fibra grossa compressa
Vello in fibra di nylon
Disponibilità nelle dimensioni più piccole
Sviluppo a bassa temperatura

Descrizione:

La ruota compressa Scotch-Brite™ Clean and Strip è una ruota dura a trama aperta per la rimozione aggressiva di rivestimenti, la pulitura di saldature e la rimozione di ruggine e vernice. Le nostre ruote compresse presentano una costruzione resistente a strati e un livello di durezza 7, con conformabilità ridotta.

Proprietà:

Costruzione in pile multistrato a fibre grosse pressate
Pile in fibra di nylon
Superficie uniforme anche nei punti più difficili da raggiungere
Nessun intasamento
Risparmio sui costi grazie ai ridotti tempi di allestimento e non produttivi
Superficie metallicamente pulita
Tessuto non tessuto aggressivo a grana grossa in struttura aperta
Durata estremamente lunga nelle applicazioni di pulizia grossolana
Privo di metalli corrosivi

Nota:

Rimozione di sporco pesante, rivestimenti ostinati, rimozione della ruggine

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello