Scotch-Brite™ Ruota per finitura metalli, 203 mm x 50.8 mm x 76 mm, A MED

Codice art.: 7000045990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000045990
    EAN / GTIN 50048011018749
    Codice del produttore 7000045990

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disco in vello di fibra ferita
    Impregnazione
    Costruzione aperta
    Vello di finitura speciale
    Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile

    Descrizione:

    La ruota per finitura di metalli Scotch-Brite™ è una ruota in ossido di alluminio altamente conformabile, avvolta in modo convoluto su un nucleo per funzionare in modo scorrevole e consentire di produrre risultati di finitura professionali. Le nostre ruote sono disponibili nelle grane CRS e MED, in diametri da 150 mm a 400 mm e in larghezze da 12,5 mm in su.

    Proprietà:

    Disco in fibra di vetro avvolto
    Risultati di lavoro coerenti per tutta la durata del prodotto
    Superficie uniforme senza segni di sfregamento
    Nessuna modifica della geometria del pezzo
    Risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di allestimento e dei tempi non produttivi
    Utilizzo universale per la maggior parte delle applicazioni di finitura
    Nessuna deviazione della superficie grazie alla distribuzione uniforme della grana
    Utilizzo su sistemi di macchine
    Maggiore durata

    Nota:

    Disco compatto speciale per ottenere superfici decorative e grossolane con un'impronta di linea marcata, in particolare su metalli più morbidi come il rame o l'alluminio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello