Scotch-Brite™ Ruota per finitura metalli MF-WL, 152 mm x 50 mm x 25 mm, 5A MED

Codice art.: 7000045890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045890
EAN / GTIN 50048011018695
Codice del produttore 7000045890

Descrizione

Esecuzione:

Disco in vello di fibra ferita
Impregnazione
Costruzione aperta
Vello di finitura speciale
Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile

Descrizione:

La ruota per finitura di metalli Scotch-Brite™ è una ruota in ossido di alluminio altamente conformabile, avvolta in modo convoluto su un nucleo per funzionare in modo scorrevole e consentire di produrre risultati di finitura professionali. Le nostre ruote sono disponibili nelle grane CRS e MED, in diametri da 150 mm a 400 mm e in larghezze da 12,5 mm in su.

Proprietà:

Disco in fibra di vetro avvolto
Risultati di lavoro coerenti per tutta la durata del prodotto
Superficie uniforme senza segni di sfregamento
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di allestimento e dei tempi non produttivi
Utilizzo universale per la maggior parte delle applicazioni di finitura
Nessuna deviazione della superficie grazie alla distribuzione uniforme della grana
Utilizzo su sistemi di macchine
Maggiore durata

Nota:

Disco compatto speciale per ottenere superfici decorative e grossolane con un'impronta di linea marcata, in particolare su metalli più morbidi come il rame o l'alluminio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello