Esecuzione:
Altre dimensioni su richiesta
Crea una finitura densa, distintiva e opaca
Costruzione in pile multistrato in fibra pressata
Densità della grana abrasiva molto alta
Superficie uniforme anche in aree difficili da raggiungere
Descrizione:
Il disco unificato taglia e lucida Scotch-Brite™ è un disco con strati compressi, durevoli e unificati, disponibile in densità media e dura. Il disco funziona bene per la sbavatura, unione e finitura aggressiva sui metalli più duri e per le applicazioni in cui è necessaria la portabilità. Il disco fornisce un ottimo punto di partenza per i lavori che richiedono la disponibilità di piccoli diametri e larghezze ristrette.
Proprietà:
Disco durevole e aggressivo per l'unione, finitura e sbavatura su metalli duri come l'acciaio inossidabile, l’acciaio al carbonio, le leghe ad alto nichel
L'elevata concentrazione di minerale abrasivo taglia rapidamente e produce una finitura brillante e uniforme per tutta la durata del disco
Il materiale non tessuto e flessibile fornisce un'azione abrasiva che aiuta a prevenire intaglio o strappi
La struttura a strati compatti unificata può operare in senso orario o antiorario
Il materiale Scotch-Brite™ resiste al carico e si consuma a una velocità uniforme per fornire un'azione di taglio continua
Finitura uniforme
Nessuna deviazione nell'immagine della superficie
Risparmia tempo e denaro
Immagine a linee dense
Facile lavorazione di raggi e contorni più piccoli
Utilizzare su macchine ad alta velocità
Distribuzione uniforme della granella
Nota:
Per attività pesanti di mascheratura, finitura e sbavatura su metalli duri quali acciaio inox, acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel