Scotch-Brite™ Cut and Polish Ruota

Codice art.: 7000045849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045849
EAN / GTIN 50048011033131
Codice del produttore 7000045849

Descrizione

Esecuzione:

Materiale CP
Costruzione in pile multistrato in fibra pressata
Disponibilità nelle dimensioni più piccole
Un risultato di lavoro coerente durante tutta la vita utile
Superficie uniforme anche nei punti difficili da raggiungere

Descrizione:

Le ruote per taglio e lucidatura Scotch-Brite™ sono costruite per processi di unione e finitura aggressivi. Più dure delle altre ruote di finitura, le nostre ruote per taglio e lucidatura sono efficaci nella rimozione dei difetti o per l'unione dei graffi e consentono di ottenere una finitura uniforme.

Proprietà:

Struttura in tessuto non tessuto compresso multistrato
Risultati di lavoro coerenti per tutta la durata del prodotto
Superficie uniforme anche nei punti più difficili da raggiungere
Finitura uniforme
Nessuna deviazione nell'aspetto della superficie
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Risparmio di tempo e di costi
Modello a linee dense
Facile lavorazione dei raggi e dei contorni più piccoli
Utilizzo su macchine ad alta velocità

Nota:

Disco compatto speciale per ottenere superfici decorative e fini, in particolare anche in acciaio inox

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello