3M™ Hookit™ Platorello

Codice art.: 7000045702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045702
EAN / GTIN 50051131073949
Codice del produttore 7000045702

Descrizione

Esecuzione:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Descrizione:

Il platorello 3M™ Hookit™ è progettato per trattenere saldamente i dischi per carteggiatura o finitura 3M™ Hookit™ e il nostro tampone lucidante 3M™ Finesse-it™ su vari utensili per levigatura a mano. È dotato di un bordo a 45° per fare in modo che l'area da carteggiare abbia un perimetro meno netto e possa essere mascherata più facilmente.

Proprietà:

Con ganci a forma di ″J″ che trattengono fermamente i dischi 3M™ Hookit™ e i tamponi per lucidatura 3M™ Finesse-it™
Utilizzabile con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Il sistema 3M™ Hookit™ garantisce facilità di rimozione e riutilizzo
Bordo più sottile e facilità di mascheratura delle aree carteggiate grazie al bordo a 45° del platorello

Nota:

Carteggiatura con levigatrici rotorbitali, rotative o smerigliatrici angolari
Per ambienti di lavoro in cui i dischi adesivizzati possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello