3M™ 777F Dischi Roloc™ 25 mm P50 PN 76623

Codice art.: 7000045619
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045619
EAN / GTIN 50051144766234
Codice del produttore 7000045619

Descrizione

Esecuzione:

Miscela di ossido di alluminio
Sistema di cambio rapido Roloc
Aiuto abrasivo
Supporto in poliestere Y
Adatto per l'uso pesante

Descrizione:

Il disco 777F di 3M™ Roloc™ è composto da grana ceramica abrasiva ad alte prestazioni progettata da 3M miscelata con ossido di alluminio per una combinazione di durevolezza ed efficienza di taglio che aumenta la produttività per la rimozione dei materiali e la finitura. Il pesante supporto di poliestere resistente all'acqua sopporta le applicazioni di media pressione, una velocità di taglio costante e l'uso in ambienti asciutti e bagnati.

Proprietà:

Una miscela di ceramica e ossido di alluminio che si affila da sé e offre una maggiore durevolezza e velocità di taglio rispetto all'ossido di alluminio
Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
Il supporto di poliestere è estremamente resistente ed è adatto alle applicazioni di media pressione, mantenendo prestazioni costanti sulle applicazioni asciutte e bagnate
Il coadiuvante riduce le temperature di levigatura per i processi con leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, le leghe di nichel e il titanio
La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
Bassa usura e lunga durata
Massima efficacia, soprattutto nei processi di lavoro in più fasi
Nessuna alterazione del colore della temperatura del pezzo in lavorazione
Bassa temperatura di molatura e carico a bassa temperatura sulla granella abrasiva
Minerale duro con tenacità particolarmente elevata
Cambio finestrino rapido e sicuro
Superficie stabile e resistente agli strappi

Nota:

Mola resistente per lavori di smerigliatura e rimozione, specialmente anche su acciaio inossidabile
Da utilizzare per applicazioni sia a umido che a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello