Esecuzione:
Utilizzo senza problemi di utensili potenti in numerose applicazioni di levigatura
Robusta costruzione in schiuma per un contatto uniforme con l'abrasivo e una maggiore durata
Bordi smussati con angoli tra 15 e 45 gradi per levigare superfici piane e contorni
Descrizione:
I nostri platorelli di supporto 3M™ Stikit™ sono adatti alla gamma di dischi abrasivi 3M™ Stikit™.
Proprietà:
Aumenta facilmente le prestazioni di un vasta gamma di applicazioni di carteggiatura con utensili elettrici
La struttura in schiuma resistente offre il vantaggio di un contatto uniforme dell'abrasivo e aumenta la durata del platorello
Bordi rastremati di 15 o 45 gradi per la carteggiatura di superfici piane o sagomate
Adatto per dischi 3M™ Stikit™