3M™ Soft hand block, giallo, 170 x 125 mm, 10 pezzi / scatola

Codice art.: 7000045435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000045435
    EAN / GTIN 50051144054423
    Codice del produttore 7000045435
    Numero-L L51710 819

    Descrizione

    Esecuzione:

    125 x 70 mm
    Forma ergonomica
    Lunghezza totale: 127 mm
    Larghezza totale: 69,85 mm
    Schiuma morbida

    Descrizione:

    Il blocco mani 3M™ Stikit™ è fatto di materiale espanso morbido e flessibile. Di conseguenza, si adatta facilmente a tutti i contorni e permette una levigatura uniforme e costante. La sua forma ergonomica si adatta comodamente alla mano, rendendola facile da lavorare. Sulla superficie liscia in vinile, le strisce di levigatura autoadesive 3M™ Stikit™ possono essere cambiate rapidamente e facilmente e sono ancora saldamente attaccate.

    Proprietà:

    Eccellente controllo durante la preparazione della vernice e altre operazioni di levigatura a grana fine
    Il materiale in schiuma sagomata, resistente ma flessibile, consente di levigare a mano superfici piane o sagomate.
    Il supporto in vinile blu consente una facile sostituzione e un contatto costante con la superficie di lavoro.
    Adatto per le strisce Stikit™ per consentire una rapida sostituzione
    I rotoli di carta vetrata o le strisce di levigatura non scivolano, consentendo una levigatura efficace e senza ostacoli

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello