3M™ 375L Dischi Hookit™, 150 mm, no fori, P800, PN 86713

Codice art.: 7000045423
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045423
EAN / GTIN 50051125867141
Codice del produttore 7000045423

Descrizione

Esecuzione:

Pellicola di supporto extra forte per una maggiore resistenza allo strappo
I migliori risultati su legno, lacca, metallo, plastica e molte altre superfici
Cambio rapido del disco con il sistema 3M™ Hookit™ chiusura a strappo.
Rivestimento antipolvere (Fre-Cut™)
Rapporto prezzo-prestazioni attraente

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Hookit™ 375L è progettato per l'uso con una levigatrice rotorbitale e un platorello 3M™ Hookit™. I nostri dischi 3M™ Hookit™ 375L garantiscono una finitura uniforme e costante su vari substrati grazie al minerale abrasivo in ossido di alluminio premium per rapidità di taglio e lunga la durata.

Proprietà:

Ottieni rapidità di taglio, durata e prestazioni eccellenti grazie all'abrasivo in ossido di alluminio premium
Semplicità di sostituzione e riutilizzo per un uso ottimizzato per tutta la durata del disco
Il duraturo supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea e uniforme
La cosparsione aperta previene l'intasamento del disco dovuto a polveri e residui
Perfetti per le superfici sagomate
Può essere utilizzato in macinatura a secco e a umido

Nota:

Si applicano a una vasta gamma di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
Abbinali a una levigatrice rotorbitale e a un platorello 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello