• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cubitron™ II Disco fibrato 982C

Codice art.: 7000045230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045230
EAN / GTIN 50051141279461
Codice del produttore 7000045230
Numero-L L51710 117

Descrizione

Esecuzione:

Esclusiva tecnologia 3M della grana di precisione per prestazioni di taglio e durata ineguagliabili
Adatto per lavori pesanti, ad esempio la lavorazione dell'acciaio strutturale
Richiede meno pressione e offre un maggiore comfort di lavoro
Rifinisce la superficie in modo pulito e uniforme
Per l'acciaio dolce

Descrizione:

Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C assicura prestazioni superiori rispetto ai dischi abrasivi ceramici tradizionali. I nostri dischi sono caratterizzati dalla tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che offre rapidità di taglio, resistenza e durata anche doppie rispetto ai dischi tradizionali e richiede una pressione di lavoro inferiore.

Proprietà:

La tecnologia 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) permette di effettuare tagli in modo straordinariamente rapido a una pressione minore, offrendo prestazioni superiori rispetto a tutti i dischi ceramici tradizionali
Durata fino a due volte superiore rispetto ai dischi tradizionali
Durata del disco nettamente superiore, numero maggiore di pezzi prodotti per disco e sostituzioni meno frequenti
Con un granulo ceramico di forma triangolare, che si consuma in modo uniforme, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione del minerale
Robustezza e resistenza agli strappi grazie al supporto rigido in fibra e al forte legame con resina per le operazioni di molatura delle saldature e cianfrinatura a pressione elevata
Affaticamento ridotto dell'operatore grazie al minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che riduce la pressione di molatura

Nota:

Asportazione delle saldature a pressione elevata, smussatura dei bordi e cianfrinatura
Rimozione di saldature, calamine, cavità e imperfezioni dall'acciaio inox e realizzazione di scanalature
Molatura e mascheratura di superfici di metallo grandi e piccole
Utilizza il platorello a prestazioni elevate 3M™ per velocità e prestazioni senza paragoni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello