3M™ 361F Dischi Roloc™ 75 mm P240 PN 11418

Codice art.: 7000045106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000045106
EAN / GTIN 30051144114185
Codice del produttore 7000045106
Numero-L L51710 438

Descrizione

Esecuzione:

Graniglia di ossido di alluminio
Sistema di cambio rapido Roloc
Lavorare in modo efficace soprattutto con fasi di processo multi-step
Uso versatile
Adatto per la levigatura generale

Descrizione:

Il disco 3M™ Roloc™ 361F contiene un granulo abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido legato ad un supporto in tela con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere impiegati a umido o a secco.

Proprietà:

Il fissaggio 3M™ Roloc™ consente di installare e rimuovere il disco in maniera efficace e sicura
I resistenti grani abrasivi in ossido di alluminio tagliano rapidamente e offrono buone prestazioni su molte superfici
Il solido supporto in poliestere di peso YF sopporta le applicazioni a pressione media e consente prestazioni costanti
La patina in resina resistente al calore lega l'abrasivo al supporto per dare resistenza alla pressione, al calore e all'acqua
Il disco può essere usato in applicazioni asciutte e bagnate
Cambio finestrino rapido e sicuro

Nota:

Disco abrasivo resistente per lavori di rettifica e rimozione
Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello