Maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura (art. 57 28 00)

Codice art.: 7000044560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000044560
EAN / GTIN 04046719604852
Codice del produttore 7000044560
Numero-L L01140 114

Descrizione

Esecuzione:

Compatibile al 100% con tutti i filtri per saldatura automatica 3M Speedglas 9100 (dimensioni V, X e XX).
Visiera protettiva curva e chiara (17x10 cm) con eccellente visibilità in alto, in basso e ai lati. Resistenza meccanica secondo EN 166:B:T. B = Protezione contro le particelle volanti veloci con energia d'impatto media (120 m/s). T = Temperature estreme da -5 °C a +55 °C.
SideWindows: i filtri del livello di protezione 5 estendono il campo visivo periferico.
La calotta cranica è realizzata in policarbonato resistente al calore ed è conforme all'attuale norma EN 379 per i caschi di sicurezza industriali. Opzionalmente, un tessuto di alluminio riflette la luce calda del sole e il calore del sudore.

Descrizione:

Maschera per la saldatura sostitutiva 9100 MP (senza filtro per la saldatura), da utilizzare nel caso la maschera originaria si presenti usurata o danneggiata durante l'uso e sia ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura.

Proprietà:

Oppure, un kit di aggiornamento, quando si è già in possesso di un filtro per la saldatura serie 9100 e si desidera passare a una maschera per la saldatura 9100 MP.
Per l'utilizzo con il respiratore elettroventilato Adflo o il regolatore ad aria compressa Versaflo V-500E.

Nota:

Use for welding applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello