Esecuzione:
Guscio di testa di ricambio con fronte argentato.
La conchiglia deve essere sostituita se necessario, si può continuare a usare l'archetto e il filtro per la saldatura.
L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Descrizione:
Maschera per la saldatura 9100 Air, senza filtro per la saldatura.
Proprietà:
Parte di ricambio, da utilizzare nel caso la maschera per la saldatura originaria si presenti usurata o danneggiata durante l'uso. Quando si desidera utilizzare il vecchio filtro per la saldatura serie 9100.
Oppure, un kit di aggiornamento per la maschera per la saldatura per la protezione respiratoria, quando si è già in possesso di un filtro per la saldatura serie 9100.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Nota:
Use for welding applications