• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Calotta per la maschera per la saldatura 3M™ Speedglas™ 100 (nera) (art. 75 11 90)

Codice art.: 7000044490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calotta per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000044490
EAN / GTIN 04046719210985
Codice del produttore 7000044490
Numero-L L01140 230

Descrizione

Esecuzione:

Guscio di testa di ricambio con fronte argentato.
La conchiglia deve essere sostituita se necessario, si può continuare a usare l'archetto e il filtro per la saldatura.
L'ispezione abituale dell'attrezzatura è una garanzia della massima sicurezza possibile e del comfort di chi la indossa. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Descrizione:

Calotta per la maschera per la saldatura 100 nera, senza filtro per la saldatura, senza pannello anteriore color argento, senza fascia per la testa.

Proprietà:

Parte di ricambio da utilizzare nel caso la maschera originaria debba essere sostituita e sia ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo.
Ricambio da utilizzare quando il telaio della maschera originale necessita di sostituzione ed è ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Nota:

Use for welding applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello