Parti di montaggio della fascia per la testa 3M™ 100/9000/SL (art. 70 60 00)

Codice art.: 7000044455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascia frontale per maschera di saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000044455
EAN / GTIN 04046719057818
Codice del produttore 7000044455
Numero-L L01140 200

Descrizione

Esecuzione:

Spare part assembly parts for welding helmet 100, 9000 and SL.
For use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmets 100, 9000, 9002NC or SL
Ensures you get the correct level of comfort and protection
Check your equipment regularly to increase service life

Descrizione:

Parti di montaggio della fascia per la testa 70 50 15, per le maschere per la saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100/SL/9000.

Proprietà:

Ricambi per maschere serie 100, 9000 and SL.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.

Nota:

Use for welding applications

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello