3M™ Adflo™ Cinghia parte anteriore, 835005

Codice art.: 7000044405
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cintura per respiratore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000044405
    EAN / GTIN 07319578350053
    Codice del produttore 7000044405
    Numero-L L01140 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Replacement spare part if the original front part belt needs to be exchanged.
    For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly. Replace worn out or damaged parts.
    For use with 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator
    To increase service life, make it a habit to check your equipment regularly

    Descrizione:

    3M™ Adflo™ Cinghia parte anteriore, 835005, è progettata per essere utilizzata con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato. Il nostro estensore per cinghia si collega alla 3M™ Adflo™ Cinghia in pelle esistente (835000) quando è necessario aumentare la lunghezza della cinghia per un maggiore comfort.

    Proprietà:

    Estensione della cinghia per la 3M™ Adflo™ Cinghia esistente
    Aumenta la lunghezza della cinghia per un maggiore comfort e usabilità
    Per l'utilizzo con 3M™ Adflo™ Respiratore elettroventilato
    Per aumentare la durata, controllare regolarmente le apparecchiature

    Nota:

    Utilizzo per applicazioni di saldatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello