3M™ S-333SG Cappuccio in Ventflex 160 taglia S/M

Codice art.: 7000044301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000044301
    EAN / GTIN 04046719250240
    Codice del produttore 7000044301
    Numero-L L01140 76

    Descrizione

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Velikost: Malá
    Celková délka 0,25 m
    Celková šířka: 0.24 m.
    Celková výška 0,2 m

    Popis:

    Jednorázová lehká kukla S-333 je náhlavní souprava řady S pro systém ochrany dýchacích cest 3M™ Versaflo™. Kryje hlavu a obličej a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s malým dopadem). Jednorázová lehká kapota je vyrobena z mechanicky odolného materiálu Ventflex. Je obzvláště měkká a pružná, snadno se otírá a málo žmolkuje. Stejně jako všechny lehké kapoty řady S i tento model zajišťuje vynikající distribuci vzduchu pro větší pohodlí a nižší hlučnost. Díky polykarbonátovému hledí spolehlivě chrání před mechanickými a chemickými vlivy. Mimořádně velké zorné pole zároveň nabízí velmi dobrý výhled. Jednorázová lehká kukla S-333 je k dispozici ve dvou nastavitelných velikostech. Tento produkt má velikost S a barvu šedou. Stupeň ochrany: TH3.

    Charakteristika:

    Snadná likvidace
    Testovaná ochrana očí a obličeje podle normy EN166:F.
    Úroveň ochrany TH3
    Odstranění šumu
    Nízká hmotnost
    Velké zorné pole
    Robustní, měkký materiál bez vrásek a s nízkým obsahem vláken
    Velmi dobrá distribuce vzduchu

    Poznámka:

    Farmaceutická výroba nebo aplikace, kde je vnější textilie méně vystavena znečištění

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello