Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Size: Piccolo/ Medio
Lunghezza complessiva: 0.25 m
Ampiezza complessiva: 0.24 m
Altezza complessiva: 0.2 m
Descrizione:
Il copricapo serie 3M™ serie S S-133 con sospensione per testa integrata assicura la copertura di testa e volto, nonché la protezione del volto e degli occhi ai sensi della normativa EN 166: schizzi di liquidi e impatti a bassa potenza (livello F), pari alla stessa classificazione di resistenza agli impatti utilizzata per alcuni occhiali di protezione.
Proprietà:
Tessuto multiuso, a costo contenuto
Nessuna necessità di assemblaggio
Colore bianco
Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione
Eccellente campo visivo, particolarmente verso il basso.
Ottima distribuzione dell'aria
Nota:
Produzione farmaceutica o in applicazioni in cui il tessuto esterno è meno esposto alla contaminazione