• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

3M™ 308-00-72P Tubo da 10 metri standard antistatico alte temperature senza attacchi maschio/femmina

Codice art.: 7000044242
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000044242
EAN / GTIN 05010027803183
Codice del produttore 7000044242
Numero-L L01140 92
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Size: 10m
Filetto maschio 3/8″-BSP ad entrambe le estremità

Descrizione:

Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8″ su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.

Proprietà:

Tubo flessibile di alimentazione aria compressa, standard, per temperature elevate, da 10 m, fornito senza accoppiatore
Tubo per respirazione standard con rivestimento antistatico e resistente al calore, per un collegamento di alta qualità a tutti i componenti
BSP 3/8 ″ con filettatura maschio a entrambe le estremità

Nota:

Sostituzione delle parti di usura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello