Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Stampabile nella stampa di base
Lunghezza complessiva: 300 m
Ampiezza complessiva: 610 mm
Resistente alle alte temperature
Descrizione:
Poliestere bianco opaco da 56µ per la realizzazione di etichette per stampa a trasferimento termico. Liner Glassine bianca da 90gr/mq. Misura jumbo 1500mm x 500m.
Proprietà:
Stampabile in serigrafia, flessografia e trasferimento termico
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
Resistente alle temperature da -40°C a +300°C
Riconosciuto UL
Resistente alle alte temperature
A prova di trasferimento
Nota:
Per l'uso in applicazioni ad alta temperatura, come nel settore dei circuiti stampati, dell'acciaio o dell'industria automobilistica.
Per l'incollaggio intorno agli angoli e ai bordi
Per superfici lisce, strutturate e verniciate a polvere, nonché per superfici ad alta e bassa energia