Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™ 25,4 mm x 32,9 m, 48 rotoli per confezione

Codice art.: 7000043003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000043003
    EAN / GTIN 50054007089495
    Codice del produttore 7000043003
    Numero-L L01310 966

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Ampio uso della temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -18 °C a 90 °C in conformità con VDE
    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 25 mm
    Ignifugo a norma UL 510

    Descrizione:

    Scotch® Super 33+ nastro isolante in vinile è l'originale nastro isolante in PVC leader di mercato. Questo nastro di qualità professionale è altamente conformabile, con una buona flessibilità per una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità.

    Proprietà:

    Nastro isolante elettrico in vinile di qualità superiore con elevata flessibilità, soprattutto a basse temperature
    Applicazione ad ampia temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -18°C a 90°C secondo VDE.
    Eccellente resistenza alla corrosione del rame, all'olio, ai solventi e ai raggi UV.
    L'ottima elasticità, la flessibilità e la forza di ripristino consentono un avvolgimento senza rughe.
    Ritardante di fiamma secondo UL 510
    Certificato secondo UL, CSA e VDE

    Nota:

    Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
    Isolamento di cavi, fili, terminali e connettori
    Avvolgimento di cavi e rami
    Riparazione dell'isolamento danneggiato
    Riparazione della guaina del cavo
    Protezione contro gli agenti esterni, come i raggi UV, gli alcali, l'umidità, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello